ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
マルチバインダー(縦単管用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20737282
品番
389-69
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
文字内容
昇降階段
取付方式
ステッカー
材質
本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
トラスコ品番
740-3127
寸法(mm)
本体/500×58×58厚、ステッカー/449×44
質量(g)
200