入場・入坑者一覧表他

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容入坑者一覧表 材質鉄板(明治山/穴6) 注文コード20737964 品番393-44
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は文字内容・材質など12種類から選べます 他の種類を見る
文字内容入坑者一覧表 取付方式穴6 材質鉄板(明治山/穴6) トラスコ品番740-3356 寸法(mm)600×900 質量(kg)2.2 タイプ板のみ
注意
※社名入れはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする