ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの ずい道表示
入場・入坑者一覧表他
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
入場者一覧表
材質
鉄板(明治山/穴6)回転名札板、取付用ビス3個付
注文コード
20737973
品番
393-47
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
入場者一覧表
取付方式
穴6
材質
鉄板(明治山/穴6)回転名札板、取付用ビス3個付
トラスコ品番
811-5608
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
3.4
タイプ
25名用
注意
※社名入れはできません。