ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの ずい道表示
入場・入坑者一覧表他
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
入場者一覧表
材質
鉄板(明治山/穴6)
注文コード
20737998
品番
393-49
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
入場者一覧表
取付方式
穴6
材質
鉄板(明治山/穴6)
トラスコ品番
740-3364
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
2.2
タイプ
板のみ
注意
※社名入れはできません。