ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの ずい道表示
入場・入坑者一覧表他
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
入坑者心得
材質
エコユニボード(穴6)
注文コード
20738043
品番
393-57
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
入坑者心得
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
740-3402
寸法(mm)
600×900×1.2
質量(g)
490
注意
※社名入れはできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません