ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの ずい道表示
入場・入坑者一覧表他
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
入坑者の注意事項
材質
エコユニボード(穴6)
注文コード
20738052
品番
393-58
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
入坑者の注意事項
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
740-3411
寸法(mm)
600×900×1.2
質量(g)
490
注意
※社名入れはできません。