曜日別特売
393-66 入坑者一覧表 ユニット 20738068

入坑者一覧表

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)850×1700×30厚
内容量1個注文コード20738068品番393-66
参考基準価格(税別)¥162,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

入出坑の表示がマグネット式のスライドでラクラク。
顔写真ケースがマグネット式なので追加や変更が簡単。(別売)
単独使用以外にもスーパーフラット掲示板の下付連結も可能。
50名用(393-66)2台連結や50名用(393-66)と25名用(393-67)の連結も可能。

材質カラー鋼板(0.8厚)付属品フックボルト(ナット付) 4個、フックボルト用ワッシャー 4個、長ナット 5本、蝶ボルト 5本、スプリングワッシャー 5枚、入出坑スライドパーツ 50個、コーナーキャップ 2個トラスコ品番811-5610寸法(mm)850×1700×30厚質量(kg)入坑者の注意事項タイプ大型現場向き
注意
※設置用の単管は現場でご用意ください。設置に関しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,600/税込2,860
北海道地方数量1につき2,600/税込2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする