※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
注文コード20738069
品番XLA-40G-2M9BA-XN1A
参考基準価格(税別)¥69,470
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
この商品は材質・オートスイッチ種類など27種類から選べます
他の種類を見る
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能