反射看板

(1件のレビュー)
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容通行止 トラスコ品番740-3500 注文コード20738113 品番394-03
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は文字内容・トラスコ品番など87種類から選べます 他の種類を見る

豊富な種類!視認性バツグン!

文字内容通行止 取付方式スタンド式 材質 トラスコ品番740-3500 寸法(mm)板:1400×550、枠:1550×555 質量(kg)約7(自立式)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20738944
2019-01-24
用途:
道路工事
建設業・工事業

しっかりとした丈夫な看板です。
多種多様な用途に利用できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする