ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
反射看板
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
工事中につき徐行お願いします
トラスコ品番
740-3551
注文コード
20738165
品番
394-08
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な種類!視認性バツグン!
文字内容
工事中につき徐行お願いします
取付方式
スタンド式
材質
鉄
トラスコ品番
740-3551
寸法(mm)
板:1400×550、枠:1550×555
質量(kg)
約7(自立式)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません