曜日別特売
111496 前開き式ユニフォームケース S UVアクリル グリーンクロス 20738334

 

111496 前開き式ユニフォームケース S UVアクリル グリーンクロス 20738334
111496 前開き式ユニフォームケース S UVアクリル グリーンクロス 20738334
111496 前開き式ユニフォームケース S UVアクリル グリーンクロス 20738334
111496 前開き式ユニフォームケース S UVアクリル グリーンクロス 20738334
111496 前開き式ユニフォームケース S UVアクリル グリーンクロス 20738334
111496 前開き式ユニフォームケース S UVアクリル グリーンクロス 20738334
111496 前開き式ユニフォームケース S UVアクリル グリーンクロス 20738334

前開き式ユニフォームケース S UVアクリル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード20738334品番111496
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。UVアクリルは400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。幅(mm)473厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)3高さ(mm)594奥行(mm)59内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×34×534フレーム幅(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする