※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
オートスイッチ種類耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V)
注文コード20738367
品番XLA-40H0-2M9NJZA
参考基準価格(税別)¥102,910
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
この商品は材質・オートスイッチ種類など13種類から選べます
他の種類を見る
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能