曜日別特売
394-35 反射看板 ユニット 20738436

反射看板

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容この先工事中につき左折禁止ご協力くださいトラスコ品番740-3828注文コード20738436品番394-35
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

豊富な種類!視認性バツグン!

文字内容この先工事中につき左折禁止ご協力ください取付方式スタンド式材質トラスコ品番740-3828寸法(mm)板:1400×550、枠:1550×555質量(kg)約7(自立式)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20738944
2019-01-24
用途: 道路工事
建設業・工事業

しっかりとした丈夫な看板です。
多種多様な用途に利用できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする