粉つぎ名人 ボトルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739217 品番F21042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

たこ焼きやパンケーキ等の粉もの調理の下準備が簡単にできます。ボトルにセットのステンレス製ブレンダーボールと、食材を入れて振るだけで、簡単にたこ焼きやパンケーキの生地ができます。ボウルも泡だて器もおたまもいりません。口が大きく、材料が入れやすいので、準備も早く簡単です。やわらかボトルで、生地を注ぐ量を調整できます。食器洗剤と温水を加え、振ってからすすぐだけの簡単お手入れ。

用途粉もの調理の下準備が簡単に。便利調理器具に。 材質ステンレス 高さ(mm)275 縦(mm)約103 横(mm)約103 寸法(縦×横×高さ)(mm)約103×103×275
注意
※食洗器は使えません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする