リーダーアルミ防災救急セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20個) セット内容ガーゼ1m 3枚(一般医療機器)・キズあてパッドM 14枚(一般医療機器)・清浄コットン 20包(医薬部外品)・サージカルテープ 2個・伸縮包帯M 2個・伸縮包帯L 2個・くっつく包帯 1個・毛抜き・まゆ毛抜きセット 1個・三角巾 3枚・衛生ピンセット 1個・キズ洗浄消毒液 80mL 2本(指定医薬部外品)・手指・皮膚の清浄消毒スプレー 83mL 1本(指定医薬部外品)・カット綿 55g 1個(一般医療機器)・爪切M 1個・救急バンM 80枚(一般医療機器)・ディスポマスク 20枚・ハイドロ救急バンM 20枚(一般医療機器)・綿棒 200本・ポリエチレングルーブS〜M 100枚・救急ハサミ 1個・非接触体温計 1個(管理医療機器) 注文コード20739296 品番782617
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

非常時に備えて安心!多人数向け救急箱セット。

セット内容ガーゼ1m 3枚(一般医療機器)・キズあてパッドM 14枚(一般医療機器)・清浄コットン 20包(医薬部外品)・サージカルテープ 2個・伸縮包帯M 2個・伸縮包帯L 2個・くっつく包帯 1個・毛抜き・まゆ毛抜きセット 1個・三角巾 3枚・衛生ピンセット 1個・キズ洗浄消毒液 80mL 2本(指定医薬部外品)・手指・皮膚の清浄消毒スプレー 83mL 1本(指定医薬部外品)・カット綿 55g 1個(一般医療機器)・爪切M 1個・救急バンM 80枚(一般医療機器)・ディスポマスク 20枚・ハイドロ救急バンM 20枚(一般医療機器)・綿棒 200本・ポリエチレングルーブS〜M 100枚・救急ハサミ 1個・非接触体温計 1個(管理医療機器) 材質アルミ製 タイプ20人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする