セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)
サイズMサイズ(衛生材料セット付)
内寸(mm)本体:210×130×143、トレー:142×146×22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:230×150×145