リーダー木製救急箱

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 20739348 品番 782615
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

重厚で高級感のある木製の救急箱
小物収納に便利なスライドトレー付。
使用用途に合わせたM/Lの2サイズをご用意。

セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器) サイズMサイズ(衛生材料セット付) 内寸(mm)トレー:90×166×20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:276×216×145 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×184×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする