曜日別特売
782616 リーダー木製救急箱 リーダー 20739357

782616 リーダー木製救急箱 リーダー 20739357
782616 リーダー木製救急箱 リーダー 20739357
782616 リーダー木製救急箱 リーダー 20739357
782616 リーダー木製救急箱 リーダー 20739357

リーダー木製救急箱

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLサイズ(衛生材料セット付)
内容量1箱注文コード20739357品番782616
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

重厚で高級感のある木製の救急箱
小物収納に便利なスライドトレー付。
使用用途に合わせたM/Lの2サイズをご用意。

セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)サイズLサイズ(衛生材料セット付)内寸(mm)トレー:105×179×23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:300×219×177内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:282×193×159医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする