9インチモニターカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 セット内容カメラ3台、モニター1台、接続ケーブル3本 注文コード20739384 品番MCCD-900-3
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,325 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能)
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可

セット内容カメラ3台、モニター1台、接続ケーブル3本 電圧(V)DC12/24 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75 延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き) 言語表示日本語含む8か国語 画素数1024×600/800×480 モニタ9インチTFT LCD
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする