WPSW-30A 防水中間スイッチ マリンテック 20739436 WPSW-30A 防水中間スイッチ マリンテック 20739436

防水中間スイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739436 品番WPSW-30A
参考基準価格(税別)¥2,775 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径7mm〜12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能

用途中間スイッチ 付属品ステンレスネジ タイプ- 電圧(V)10〜250まで 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7〜12まで 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55 電流容量(A)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20739445
2025-09-15
用途:
船外機のライト使用
民泊いたい屋 様 (サービス業)

今までのスイッチは、放電するのではと心配していましたが、これで安心です。

対象商品:
20739436
2025-01-06
用途:
船上で主機前カウンターを操作するとき

防水構造の様ですが蛇腹をガードする物があると長持ちすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする