WPSW-16AR 発光タイプ 防水中間スイッチ マリンテック 20739445 WPSW-16AR 発光タイプ 防水中間スイッチ マリンテック 20739445

防水中間スイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739445 品番WPSW-16AR 発光タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径7mm〜12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能

用途中間スイッチ 付属品ステンレスネジ タイプ発光タイプ 電圧(V)AC100〜250まで 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7〜12まで 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55 電流容量(A)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20739445 WPSW-16AR 発光タイプ 62568479 WPSW-16AR 防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック 防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック 1式 2,698 税込2,968 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20739445
2025-09-15
用途:
船外機のライト使用
民泊いたい屋 様 (サービス業)

今までのスイッチは、放電するのではと心配していましたが、これで安心です。

対象商品:
20739436
2025-01-06
用途:
船上で主機前カウンターを操作するとき

防水構造の様ですが蛇腹をガードする物があると長持ちすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする