人感スピーカー(センサースピーカー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739486 品番PV-12AC-E
参考基準価格(税別)¥107,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。
手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。
音量調整機能付

付属品取付バイス:1個 トラスコ品番114-0436 質量(kg)約1.65(取付バイス、付属電線を含む) 取付方式バイス式(挟み込み固定) 電源電圧AC100V±10V(50/60Hz) 配線接続プラグ 付属長:5m 機能昼夜判別:設定明るさ(約10Lx〜約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 検知範囲立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対) 使用可能温度範囲-20℃〜+50℃(結露・氷結なきこと) 外観本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック) 検知方式パッシブインフラレッド方式 感度調整約20%〜180% 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 表示灯・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕 消費電流待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時) 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0〜最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする