防水中間スイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739540 品番WSW-6AR 発光タイプ AC100V用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり
キャップタイヤーなど外径5〜8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製

用途室外照明器具などの中間スイッチなど ケーブル接続方法ハンダ式 電源電圧(V)AC100 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7〜12まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 電流容量(A)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20739540 WSW-6AR 発光タイプ AC100V用 62568497 WSW-6AR-AC 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック 1式 969 税込1,066 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
水中ポンプのケーブル中間に使用

配線方法の図が欲しいのと100Vの場合接線がはんだ使用でなくネジ接線にして欲しい。
アース端子?は要らないと思います

対象商品:
20739540
2023-12-04
用途:
店舗看板灯の入り切り
建設業・工事業

壁などに引っ掛ける事ができる様な フック部が有れば最高です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする