ロッカースイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739558 品番RS3-6A 防水カバーなし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ
ハンダ付が必要

カバーなし 極数2極-6P 電圧(V)200まで スイッチOFF-ON-OFF 電流容量(A)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20739558 RS3-6A 防水カバーなし 62426826 RS3-6A ロッカースイッチ 防水カバーなし マリンテック ロッカースイッチ 防水カバーなし マリンテック 1式 399 税込439 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20739549
2026-01-19
用途:
耕運機のイグニッションスイッチ修理に

シリコンカバーがついていて防水が期待でき動作も期待通りだった。傾いた方とは違う側がオンになる初めて見る形式だったが、配線を反対にするだけで普通に使えるものだった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする