バッテリーターミナル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739567 品番BT-2
参考基準価格(税別)¥1,988 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き
大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心
大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可
75D〜115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
圧着端子接続式
10mmボルトで複数のターミナルを接続可

用途大電流用・エンジン始動用等 付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個 ターミナル形状D型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする