パワーリレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739585 品番PR24-200 DC24V用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DC回路用大容量パワーリレー
200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)
防水仕様

用途船舶・ヨット・大型車両など 付属品ターミナル2個 寸法(mm)76×43×43 取付6mm穴付き 電圧(V)DC24 電流容量(A)200 端子電源端子:圧着ターミナル接続式、リレー端子:銅製6mmボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20739585 PR24-200 DC24V用 62389778 PR24-200 パワーリレー DC24V マリンテック パワーリレー DC24V マリンテック 1式 2,498 税込2,748 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
二次接続使用

市販品に多少手心加え、使用満足いく用改良した。 使用目的には耐えられない事判明、容量不足。

対象商品:
20739576
2025-08-06
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車でオリジナルのリレーでは持ちきれないためキャパの大きなリレーを使用しました。

対象商品:
20739576
2023-03-24
用途:
正弦波インバーターの車載用に
製造業

バッテリーからの専用ラインをACC連動にするため使用しました。
12V動作で30A以上のリレーは選択肢が少なく困っているところに見つけて助かりました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする