マリンテック
マリンテックの ホースバンド
マリンテックの ネジ式
ホースバンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20739628
品番
HB-89
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
強靭性と耐食性に優れたオールステンレス製SUS304!滑り止めのスリット加工付き!
マイナスドライバーと六角ボルトで調整可能
海水ポンプやエアーポンプへ使用可能
バンド部・ボルト部ともにステンレス製
材質
ステンレス(SUS304)
最小径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
89
バンド幅(mm)
12
バンド厚さ(mm)
0.6