マリンテック
マリンテックの ホースバンド
マリンテックの ネジ式
ホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20739637
品番
HB-100
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
1,320
バスケットに入れる
強靭性と耐食性に優れたオールステンレス製SUS304!滑り止めのスリット加工付き!
マイナスドライバーと六角ボルトで調整可能
海水ポンプやエアーポンプへ使用可能
バンド部・ボルト部ともにステンレス製
材質
ステンレス(SUS304)
最小径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
100
バンド幅(mm)
12
バンド厚さ(mm)
0.6