マリンテック
ロッカースイッチ DC12-24V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20739664
品番
RS-6AR 発光タイプ 防水カバー付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/ロッカースイッチ
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
カバー
シリコン製防水カバー付き
極数
1極
電圧(V)
DC12~24
スイッチ
ON-OFF
ケーブル接続方法
ハンダ付
電流容量(A)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20739664
RS-6AR 発光タイプ 防水カバー付き
62426851
RS-6AR-DC-C
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き
マリンテック
1式
¥
469
税込
¥516
品番が変更になりました