ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
JVステッカー(ヘルメット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20739845
品番
470-24
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
文字内容
電気J.V
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
741-7331
寸法(mm)
35Φ×0.13厚
質量(g)
5