ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
JVステッカー(ヘルメット用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
設備J.V
注文コード
20739854
品番
470-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
設備J.V
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
741-7349
寸法(mm)
35Φ×0.13厚
質量(g)
5