ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
JVステッカー(ヘルメット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20739872
品番
470-27
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
機械J.V
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
741-7365
寸法(mm)
35Φ×0.13厚
質量(g)
5