ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
JVステッカー(血液型・ヘルメット用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20739994
品番
470-42
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
衛生J.V
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
741-7489
寸法(mm)
30×100×0.08厚
質量(g)
13