ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
JVステッカー(血液型・ヘルメット用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
設備J.V
注文コード
20740012
品番
470-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
設備J.V
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
741-7501
寸法(mm)
30×100×0.08厚
質量(g)
13