積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
セキスイ ステンクラーものほしスタンド コスモス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
幅35cmまでのタオルが約28枚対応
注文コード
20740127
品番
SC-3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
室内用のパラソル型物干し。
上段はピンチハンガーなので、靴下などの小物が干せます。
ピンチハンガーは取り外して竿に掛けられます。
仕様
幅35cmまでのタオルが約28枚対応
材質
パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径25.4mm・19.1mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:82×82×180、収納時:15×15×203
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません