積水樹脂
セキスイ バスタオルバー付き ものほしスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
20740145
品番
MH-25W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
干す幅と高さが伸縮できる物干しスタンド
上部のハンガーバーの幅・高さが調節できる。布団干しにも利用可。バスタオルが5枚干せるタオルバー付属。
工具不要で組み立て可能。
材質
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂 金属部品/鉄(メッキ)
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:83~138×54×87~145、収納時:83×54×95
注意
※部屋干し専用です。
※丈の長いTシャツ類は、タオル干し部にかかる場合があります。
※ものほしハンガーやピンチハンガーはついておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません