仕上げ作業標識(横長タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード20740168 品番471-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広範囲をカバーする横長タイプです。

文字内容注意 仕上済に付き、さわらないで下さい。 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー トラスコ品番741-7713 寸法(mm)50×500×0.08厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする