積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
セキスイ ものほしスタンド コスモス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ(直径25.4mm・19.4mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
注文コード
20740179
品番
TC-3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
清潔感のあるホワイトカラーの室内用パラソル型物干し。
1段につき20本のアームがあり、幅35cmまでのタオルが約60枚掛けられます。
折りたためば隙間にすっきり収納ができます。
材質
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ(直径25.4mm・19.4mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:88×88×167、収納時:16×16×214
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません