積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
セキスイ ステンクラーものほし台 大空
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20740188
品番
SON-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
奥行45cmのコンパクトな物干し台。
ベランダの外から見えにくい、高さ132cm。
脚が収納できるので収納コンパクト。
竿受けは奥行方向にスライド可能。
材質
パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4mm・25.4mm) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
3.8(左+右)
色
ステン&ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:50×40×132、収納時:60×7×132
注意
※本製品は構造上揺れが生じやすいため、必ず平らな床面でご使用下さい。
※洗濯物を干したまま移動させないで下さい。
※ものほしが変形することがあります。なお、移動する場合は脚部が外れやすいのでご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません