ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管分別ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20740222
品番
476-13
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
3色の色分けで作業ミスを防止。
文字内容
残置管
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
741-7772
寸法(mm)
60×130×0.08厚
質量(g)
35