曜日別特売
476-25 シーリングプレート ユニット 20740274

シーリングプレート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
内径(Φmm)44
内容量1セット(10枚)注文コード20740274品番476-25
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。

材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入りトラスコ品番741-7829白地内径(Φmm)44呼び径32A外径(Φmm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20740247
2023-09-29
用途: 配管の化粧プレートとして
建設業・工事業

薄めなプレートがとてま使いやすい。
値段も安く満足です。

対象商品 : 20740292
2023-08-22
用途: 床の補修時
株式会社相谷組

少し厚みが薄いですが、見た目には問題ありません。
むしろ薄いのでハサミで簡単にカットできて助かっています。

対象商品 : 20740247
2022-08-18
用途: 配管作業
建設業・工事業

テープの粘着も良く、薄い分加工しやすく満足しました。
またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 20740247
2020-12-14
用途: 配管工事
Technical Adviser建設業・工事業

既存の配管壁貫通部の金属シーリングが錆付いて美観が悪いため、樹脂性を使用することにした。貫通部にコーキングを施した後に本品を貼り付けることで密着性が良く、錆による美観が損なわれる不要も解消した。

対象商品 : 20740326
2020-03-30
用途: エアコン工事の穴カバー
教育・研究機関

大変良い製品で満足しています。また、何かあったら注文します。

2が参考にしています
対象商品 : 20740256
2019-12-11
用途: 水道設備の配管箇所
建設業・工事業

ホームセンターで扱っている商品より薄くて加工しやすくかった。

1が参考にしています
対象商品 : 20740247
2017-12-18
用途: 壁からパイプを通した後の化粧カバーに
貞森工業有限会社

素材が柔らかいので、はめ易く、直径も大きいので、多少大きい穴でも隠せます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする