ふかふかベビーバス プラス 抗菌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20740276 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

空気を入れて使用する、エアーバスチェア。エアーポンプ内蔵タイプ。
赤ちゃんの姿勢をサポートする背もたれの傾斜。赤ちゃんのずり落ちを防ぐストッパー付き。
空気層と空気層のW構造で丈夫。空気入れ約1分。
空気を抜くと折りたたんでコンパクトに収納できる。

材質本体/塩化ビニル樹脂(食品衛生法対応可塑剤使用) 空気弁/合成ゴム 内部空気弁/ポリウレタン グレージュ 質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:69×47×28(※空気の量により多少異なります。) 奥行き(cm)使用時:内寸28 満水容量(L)21
注意
※50℃以上のお湯は入れないでください。
※お湯を入れた状態で目を離しますと、おぼれる危険性がありますので、絶対におやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする