アスベル
アスベルの バス用品
アスベルの ディスペンサー/アプリケーター
ディスペンサー スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
20740337
品番
N550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
液体専用ディスペンサー。
フタが外せて洗いやすく詰め替えやすい。
底面湾曲形状で中身を使い切りやすい。
透明又は半透明容器で残量が見える。
材質
本体、フタ/飽和ポリエステル樹脂 ポンプ/ABS(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ステンレス鋼、発泡ポリエチレン パッキン/シリコーンゴム
色
ブラウン
容量(mL)
550
タイプ
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.3×8.7×22.5(※ノズルを本体のロゴ印刷側に向けた時の商品の最大寸法)
注意
※本製品は液体タイプのソープ液専用です。
※液体タイプ以外のソープ液はご使用できません。
※初めてご使用になる際は、ポンプ部分は分解せず、よく洗ってからお使いください。
※本品は密閉保存容器ではありません。
※倒しにすると内容物が漏れる恐れがあります。