ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係ステッカー(配線ミス防止)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20740457
品番
476-51
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
文字内容
現在送電していません
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
741-8001
寸法(mm)
180×65×0.08厚
質量(g)
30