ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係ステッカー(配線管等表示)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
コンセント
注文コード
20740518
品番
476-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
文字内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
コンセント
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
741-8060
寸法(mm)
40×80×0.08厚
質量(g)
13