ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係ステッカー(配線管等表示)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20740527
品番
476-65
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
防排煙
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
741-8078
寸法(mm)
40×80×0.08厚
質量(g)
13