カビトルネード 再発防止クリーナー 縦型用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20740547 品番6007004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポイっと入れるだけ!もともと除菌・消臭力に優れている「ホタテ貝殻成分」を、高温で焼成することで高い除菌力を発揮。さらに洗濯終了後も、本品を洗濯槽の中に入れたままにし、洗濯を続けることで洗濯槽から漂うイヤなニオイも消臭します。
粉剤ではたった数回の洗濯で成分が溶け出てしまったり、衣類に粉が付着するリスクがありました。そこで、錠剤にすることで成分が徐々に溶け出るような仕様となり、溶け残りが衣類に残る心配もありません。
主成分であるホタテ貝殻焼成カルシウムは、除菌力・消臭力・安全性に優れています。
弱アルカリ性のクリーナーなので、同じ弱アルカリ性の一般的な衣類洗剤と一緒に使用しても、衣類を傷めることがありません。 また衣類の汚れだけでなく、除菌消臭効果で洗濯槽のカビにも効果的です。
毎日の使用で、1ヶ月に1回取り換えるだけでOK!ずっと洗濯機に入れたまま、いつも通り洗濯するだけなので、手間がかかりません。
主成分であるホタテ焼成カルシウムは100%天然成分ですので、除菌力がありながら手荒れの心配もなく環境にもやさしいので、安心してお使いいただけます。

用途洗濯槽のカビ・ニオイ防止 成分ホタテ貝殻焼成カルシウム シリーズカビトルネード 液性弱アルカリ性 使用可能回数約30回 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※すべての菌やにおいを取り除くわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする