476-71 電気関係ステッカー(配線管等表示) ユニット 20740588

電気関係ステッカー(配線管等表示)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 文字内容計装 注文コード20740588 品番476-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は文字内容など12種類から選べます 他の種類を見る
文字内容計装 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番741-8132 寸法(mm)40×80×0.08厚 質量(g)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする