ファイナルシャイン
ファイナルシャインの 掃除用具
ファイナルシャインの スポンジ
ファイナルシャインの 水垢・うろこ取り
ファイナルシャイン 浴室鏡の曇りスカッシュ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20740599
品番
6002501
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
スプレーして拭くだけで曇らない鏡に!
水膜コーティングで曇り戻り防止。
効果最大約1ヶ月!
用途
浴室鏡の曇り戻り防止
成分
ケイ素化合物、有機酸(フィチン酸)、界面活性剤(ポリオキシエチレンモノラウリン酸エステル
液性
弱アルカリ性
適合用途
浴室鏡の曇り戻り防止
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※【使用できないもの】プラスチック製鏡、超音波・熱線入り・防眩・撥水等の特殊加工された鏡