ママラクリーン 鮮度キーパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)約270×290(縦ジッパー部より下) 注文コード20740608 品番6003000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

多孔質という目には見えないほど小さな無数の穴が開いているゼオライトを袋の素材に練り込んでいます。そうすることで吸着効果のあるゼオライトが野菜や果物から出るエチレンガスを吸着し腐敗を遅らせることで、鮮度を長持ちさせます。
使用後は袋をしっかり洗い流すことで、効果を落とすことなく繰り返しお使いいただけます。これは、ゼオライトが吸着したエチレンガスをしっかり洗い流すことで、ガスを吸着させていた穴に隙間が生まれるので、洗えば効果が戻る仕組みです。
製造過程や保存の仕方、殺菌消毒不足などにより、みるみるうちに菌が繁殖してしまい腐敗を早める原因に。袋に抗菌剤を練り込むことで菌の繁殖を抑えます。
中身が確認できるよう透明の乳白色をベースに、野菜の手書きイラストでオシャレなデザインとなっているので、入れておくだけで冷蔵庫が華やぎます。
袋のジッパー部分の表は青、裏は黄色と色を分けることできちんと閉まったかが一目で分かるようになっているので、閉め漏れを防ぎます。

用途冷凍・冷蔵保存、冷凍室の整理、電子レンジ解凍に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 クリア サイズL 寸法(幅W×高さH)(mm)約270×290(縦ジッパー部より下) 耐冷温度(℃)-30 入数8枚
注意
※冷蔵庫での実験により鮮度を長期間保持することは確認していますが、保証するものではありません。食品となりますので、できるだけ早くお召し上がりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする